ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-NR/L-BSPT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法E(mm)
14
注文コード
25242709
品番
LT11NR14BSPT KC5025
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用インサート。BSPT。内径
寸法E(mm)
14
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.9
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1