ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
注文コード
25243253
品番
125B08RP90BG15C2WPM
参考基準価格(税別)
¥196,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
加工径ΦD(mm)
125
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
8
仕様
Z ADJ2