ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243314
品番
125B10RP90BG15C2WPM
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。刃先調整機構付
仕様
Z ADJ2
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
125
径D(Φmm)
40
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
10
フランジ径D(Φmm)
94