ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25243323
品番
50A03R049A32PBG15S3WHPM
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
仕様
Z ADJ3
寸法L(mm)
110
加工径ΦD(mm)
50
径D(Φmm)
32
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
3