ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25243348
品番
80A05RP90BG15C5WHPM
参考基準価格(税別)
¥192,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
仕様
Z ADJ5
寸法L(mm)
50
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
5
フランジ径D(Φmm)
64