ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25243655
品番
50A03R060S63PBG15S3WHSM
参考基準価格(税別)
¥161,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付。HSK一体型
加工径ΦD(mm)
50
寸法L(mm)
92
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
3
仕様
Z ADJ3