ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25244599
品番
40A02RP90BG15CPM
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
仕様
Z ADJ0
寸法L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
40
径D(Φmm)
16
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
2
フランジ径D(Φmm)
35