ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25244739
品番
200C12RP70SP15C2WFP
参考基準価格(税別)
¥278,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
200
径D(Φmm)
60
最大径(Φmm)
214
最大切込深さ(mm)
6.5
刃数Z
12
フランジ径D(Φmm)
134