ATSP120 いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC 25249089

ATSP120 いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC 25249089
ATSP120 いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC 25249089
ATSP120 いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC 25249089

いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25249089品番ATSP120
参考基準価格(税別)¥662,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。
油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。
ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。

用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書など)を十分に理解し作業する。
※使用には油圧ユニットセット(No.ATSP110)が別途必要です。
※専用キャリーケースの単体販売は行っておりません。
※動作テストを行い出荷するため、傷がつく場合がございます。
※いすゞ車のスタビリンカーには、現行型※ブッシュと、過去に使用されていた旧型ブッシュがあり、旧型ブッシュを交換する場合は、『日野車用アタッチメントセット』の一部入組品が必要となります。※2023年3月現在

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする