ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
89
刃数Z
12
注文コード
25252755
品番
100B12RP00MD10CF
参考基準価格(税別)
¥227,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度
加工径ΦD(mm)
89
最大加工径D(Φmm)
100
径D(Φmm)
32
最大径(Φmm)
102
フランジ径D(Φmm)
84
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
1
刃数Z
12