ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25252938
品番
63A07RP90SP12CFP
参考基準価格(税別)
¥113,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
寸法L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
63
径D(Φmm)
22
最大径(Φmm)
61
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
7
フランジ径D(Φmm)
51