ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25252974
品番
160C18RP90SP12C3WFP
参考基準価格(税別)
¥321,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
160
径D(Φmm)
40
最大径(Φmm)
158
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6
刃数Z
18
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:3