ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
69
刃数Z
6
注文コード
25253008
品番
80A06RP00MD10CF
参考基準価格(税別)
¥134,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度
加工径ΦD(mm)
69
最大加工径D(Φmm)
80
径D(Φmm)
27
最大径(Φmm)
82
フランジ径D(Φmm)
64
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
1
刃数Z
6