ISO インサート CPGT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 注文コード25253139 品番CPGT060208LF KC5010
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さS(mm)2.38 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)6.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする