ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B977
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
16.5
注文コード
25254609
品番
B977A16500 KC7315
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
16.5
溝長(mm)
93
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
18
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング