ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B977
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
18.5
注文コード
25254645
品番
B977A18500 KC7315
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
18.5
溝長(mm)
101
全長(mm)
153
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング