ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
10
注文コード
25255248
品番
125B10RS90SD12DG
参考基準価格(税別)
¥184,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
125
シャンク径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
全長L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
9.2
刃数Z
10