ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
7
注文コード
25255257
品番
125B07RS90SD12DG
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
125
シャンク径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
全長L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
9.2
刃数Z
7