※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアスライドハンド 複動形 LSH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)4 注文コード25255346 品番LSH-10-F2H-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,360 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9003,198
この商品は動作ストロークなど53種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 動作ストローク(mm)4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする