ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
注文コード
25255467
品番
200C14RS90SD12DG
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
60
フランジ径D(Φmm)
130
全長L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
9.2
刃数Z
14