※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
20
注文コード
25255495
品番
PCPL-20-70【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,290
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
14.8
寸法a(mm)
4.8
寸法D(mm)
40
寸法b(mm)
1.2
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
25
寸法d3(mm)
19.8
許容せん断荷重(kN)
187