ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25256194
品番
A4ENN2525M0407
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
シャンク幅B(mm)
25
最小加工径D(Φmm)
90
寸法F(mm)
33.1
寸法H2(mm)
32
寸法LH(mm)
25
寸法W(mm)
4
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
シートサイズ
4
加工深さ(mm)
7