ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.75 減速比240 ブレーキブレーキ付 注文コード25256475 品番RNHM1-55R-EP-B-240/J4NSRA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥186,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥139,0007,098
この商品はモーター容量・減速比・ブレーキなど667種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)400/400/440 定格電流(A)2.15/1.87/1.89 減速比240 周波数(Hz)50/60/60 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)0.75 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740 軸方向 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 枠番55 使用環境屋内形 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする