MHY2-16D-M9BV【ワケあり】 180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜) SMC 25256710

180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径16 注文コード25256710 品番MHY2-16D-M9BV【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥20,2951,298
この商品は適合シリンダチューブ内径・適合・シリンダ内径など134種類から選べます 他の種類を見る

カム機構の採用により軽量・コンパクト。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様標準タップ取付方式 シリンダ内径16 使用流体空気 フィンガー数2爪 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 作動方式複動
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする