曜日別特売
B966A13200 KC7315 超硬ドリル B966 ケナメタル 25257059

超硬ドリル B966B966A13200 KC7315

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はドリル径など126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
13.2
注文コード
25257059
品番
B966A13200 KC7315
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)
13.2
溝長(mm)
60
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
シャンク長(mm)
45
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする