ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257165
品番
80A08RS90SP10DG
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ10
全長L(mm)
50
加工径ΦD(mm)
80
最大切込深さ(mm)
6.6
シャンク径D(Φmm)
27
刃数Z
8
フランジ径D(Φmm)
60