ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257174
品番
100B10RS90SP10DG
参考基準価格(税別)
¥158,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ10
全長L(mm)
50
加工径ΦD(mm)
100
最大切込深さ(mm)
6.6
シャンク径D(Φmm)
32
刃数Z
10
フランジ径D(Φmm)
80