ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
PCD インサート VNMS-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257603
品番
VNMS160404E KD1405
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61