ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)40 注文コード25259247 品番40A02RP90BG15CM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は加工径ΦDなど7種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現

寸法L(mm)40 加工径ΦD(mm)40 径D(Φmm)16 最大切込深さ(mm)9.5 刃数Z2 フランジ径D(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする