ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
注文コード
25259299
品番
160C06RP90BG15CM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥146,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
この商品は
加工径ΦD
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
160
径D(Φmm)
40
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
6
フランジ径D(Φmm)
114