ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの カッター関連備品
サイドカッター インサート LNEQ-R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25259439
品番
LNEQ1250R04 KCK15
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
厚さS(mm)
5
切刃数
4