※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-M-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261007 TPS-M-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261007 TPS-M-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261007 TPS-M-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261007 TPS-M-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261007

保護服(1層タイプ)目付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25261007 品番 TPS-M-1A
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など。 トラスコ品番244-2493 種別つなぎ服使い捨てタイプ 材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g ホワイト サイズM 質量(g)196 タイプ1層 機能通気性 箱入数- 適応身長(cm)170〜176 適応胸囲(cm)92〜100 適応股下(cm)74
注意
※靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする