ISO インサート SNMG-RP

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 注文コード25261076 品番SNMG120412RP KC5025
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は厚さ・厚さS・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用

形状正方形 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25255878
2022-10-27
用途:
旋盤加工時

国産メーカーのチップより値段は高いですが、高いだけの理由があります。 ケナメタル使うと他のチップ使えません…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする