※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-60-L 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261095 TSB-60-L 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261095 TSB-60-L 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261095 TSB-60-L 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261095 TSB-60-L 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261095

保護服(1層タイプ)目付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25261095 品番 TSB-60-L
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など。 トラスコ品番244-3968 種別つなぎ服使い捨てタイプ 材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g ホワイト サイズL 質量(g)202 タイプ1層 機能通気性 箱入数- 適応身長(cm)176〜182 適応胸囲(cm)100〜108 適応股下(cm)77
注意
※靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする