ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)125 刃数Z9 注文コード25263903 品番125B09RS90ED18D
参考基準価格(税別)¥173,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど12種類から選べます 他の種類を見る

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル

加工径ΦD(mm)125 シャンク径D(Φmm)40 フランジ径D(Φmm)90 全長L(mm)63 最大切込深さ(mm)17.4 刃数Z9 ランピング角(°)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする