ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ヘリカルカッター KSSM 90 -- IC 12MM HEL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25264366
品番
80A4RS90SD12L61
参考基準価格(税別)
¥276,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
KSSM ヘリカルカッター。チタン加工用。特許取得のHARVI技術。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
80
シャンク径D(Φmm)
32
フランジ径D(Φmm)
70
全長L(mm)
80
最大切込深さ(mm)
61.6
刃数Z
24
刃列
4