ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
6
注文コード
25265233
品番
80A06RS90ED18D
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
加工径ΦD(mm)
80
シャンク径D(Φmm)
27
フランジ径D(Φmm)
60
全長L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
17.4
刃数Z
6
ランピング角(°)
2.8