ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
10
注文コード
25265267
品番
160C10RS90ED18D
参考基準価格(税別)
¥210,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
加工径ΦD(mm)
160
シャンク径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
100
全長L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
17.4
刃数Z
10
ランピング角(°)
1.3