ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFPT-GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25268085
品番
OFPT06L5AFENGB KC725M
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
8