ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFPT-HB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25268094
品番
OFPT06L5AFSNHB KC725M
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5
形状
八角形
内接円(mm)
15
切刃数
8