ケナメタル
スロアウェイドリル DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D1(Φmm)
12.7(最大:13.7)
12.7(最大:13.7)
12.7(最大:13.7)
12.5(最大:13.5)
13(最大:14)
13.5(最大:14.5)
14(最大:15)
14.5(最大:15.5)
15(最大:16)
15.5(最大:16.5)
16(最大:17)
16.5(最大:17.5)
17(最大:18)
18(最大:19)
20(最大:21)
21(最大:22)
22(最大:23)
19(最大:20)
17.5(最大:18.5)
18.5(最大:19.5)
19.5(最大:20.5)
20.5(最大:21.5)
23(最大:24)
24(最大:25)
シャンク径D(Φmm)
20
20
32
25
ドリル長(mm)
72.8
72.8
72.8
47.8
60.5
47.4
48.4
49.4
50.4
53.4
54.4
55.4
56.4
59.9
61.4
64.4
67.9
69.4
70.9
72.4
62.4
80.4
83.4
92.4
95.6
98.6
67.4
63.4
65.4
66.4
68.4
73.6
74.6
76.6
78.6
80.6
78.9
81.9
84.9
86.4
87.9
94.1
101.6
104.6
109
105
117
72
74
76
78
82
84
86
88
95
97
99
101
103
107
111
113
125
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25268286
品番
DFR127R4WD20M
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
ドリル長(mm)
72.8
刃径D1(Φmm)
12.7(最大:13.7)
シャンク長ls(mm)
45
ゲージインサート
DFR0202
加工深さ(mm)
50.8