ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
7
注文コード
25268749
品番
63A07RS90ED14D
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
全長L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
63
最大切込深さ(mm)
14
シャンク径D(Φmm)
22
刃数Z
7
フランジ径D(Φmm)
50