掛名札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25268856 品番 TKT-1
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

硬質塩化ビニール製の掛名札です。
両面仕様

用途工場、事務所の管理表示として。 付属品中紙(MM)87×23 仕様両面仕様 トラスコ品番262-6338 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)3 質量(kg)8 蛍光イエロー/クリア タイププレート 種類プレート 取付方式穴付 穴径(Φmm)4 縦(mm)90 横(mm)28 寸法(横×縦×厚さ)(mm)28×90×3 取付け方法上部Φ4mm穴あき付 表示内容無地 穴径(mm)4
注意
※ボールチェーン、ヒモは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする