TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの キーボックス・名札掛け
TRUSCOの 名札掛け
掛名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25268890
品番
TKT-4
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
硬質塩化ビニール製の掛名札です。
両面仕様
用途
工場、事務所の管理表示として。
付属品
中紙なし
仕様
両面仕様
トラスコ品番
262-6337
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
質量(kg)
11
色
ホワイト
タイプ
プレート
種類
プレート
取付方式
穴付
穴径(Φmm)
4
縦(mm)
120
横(mm)
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×120×2
取付け方法
上部Φ4mm穴あき付
表示内容
無地
穴径(mm)
4
注意
※ボールチェーン、ヒモは付属していません。