ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
注文コード
25270088
品番
50A03R80A32SKE25
参考基準価格(税別)
¥61,360
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク
全長L(mm)
141
加工径ΦD(mm)
50
最大切込深さ(mm)
24.9
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
80
刃数Z
3
ランピング角(°)
10