ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
6
注文コード
25270194
品番
A4SMR2020K0620
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
20
寸法H2(mm)
33
寸法LH(mm)
40
寸法W(mm)
6
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
20
勝手
右
シートサイズ
6
加工深さ(mm)
20