ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
9
注文コード
25270334
品番
125B09RS90ED14D
参考基準価格(税別)
¥173,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
全長L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
125
最大切込深さ(mm)
14.1
シャンク径D(Φmm)
40
刃数Z
9
フランジ径D(Φmm)
90