時計機能付デジタルタイマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25271778 品番TDT-542
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。
時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。
液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。
立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。

用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25271778
2023-09-26
用途:
時計やストップウォッチとして
製造業

時計が見れないので時計代わりに使用。休憩がずれた時はストップウォッチで60分設定にして使っています。とても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする