ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25272093
品番
40A04R050B32SED14
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
全長L(mm)
111
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
14.3
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
50
刃数Z
4
ランピング角(°)
4.8