ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
刃数Z
4
注文コード
25272109
品番
40A04RS90ED14D
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
全長L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
14.3
シャンク径D(Φmm)
16
刃数Z
4
フランジ径D(Φmm)
37